シリアル←→パラレル・コンバータIV

シリアル←→パラレル・コンバータIV BLACK BOX

シリアルパラレルコンバータです

質量(kg)0.5 電源RS-232インターフェースから インターフェースEIA RS-232非同期シリアル(DTE / DCEを自動検知)とIBM(R)PCパラレル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.7×3.3×2 フォーマット形式データ:7または8ビット、1または2ストップビット、偶数パリティ、奇数パリティ、またはパリティなし コネクタDB25 オス(1)、DB25 メス(1) データレート300、600、1200、2400、4800、9600、19,200、38,400bps 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51702019 PI125A-R2
オープン
33,980
37,378 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする