ATOMOS CONNECT
仕様BTクライアント数:6、D-tap:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよび別売オプション D-tap to DCケーブルを接続、HDMI→SDI非対応(SDI出力端子はありません)、RFクライアント数:リージョンに依存、RF周波数:リージョンに依存、ビデオクロマサブサンプリング:4:2:2・4:2:0、ワイヤレスRF:AirGlu(TM) SYNC Time code Network、ワイヤレスSYNC:AirGlu(TM) SYNC Time code Network【SDI】1×SDI ~4K60pまで対応【SDI】重畳データに対応
付属品ATOMOS CONNECT本体、AtomX SSDminiハンドル×1、ネジ付きMasterCaddy III×1、ブラックキャップ付きWifiアンテナ×2、RFアンテナ×1、アンテナ収納ポーチ×1、3.5mmオーディオジャック-ジャックケーブル×1、アンテナカラーキャップ×5、アンテナマウントカバー×3
材質筐体:ABSプラスチック
質量(g)230(バッテリー・アクセサリーを除く)
ねじマウント用つまみネジ×2(NINJA に取り付けるための)
チャンネル数10チャンネル
入力電圧(V)(対応)DC 6.2-16.8
範囲RFネットワーク:300m
入力DC:NINJA付属のバッテリーエリミネーターおよびACアダプターを接続
対応Frame.io Camera to Cloud(Adobe無償/有償プラン有)、NDIリモートライブビュー(有償アクティベーション)、NINJA / NINJA ULTRA、NINJA V/ V+(※NINJA V/ V+ ファームウェア 10.80~以降へ更新してください)、SDI RAW(※NINJA V/ V+ オプションのSDI RAWアクティベーションが必要、対応する解像度とフレームレートは接続しているNINJA/ NINJA ULTRA/ NINJA V/ V+の仕様に準ずる)、SDI→HDMI(ビデオとRAWの入力をNINJA V/ V+のHDMI OUT端子よりビデオ出力に対応)、Sony Ci Media Cloud(Sony無償/有償プラン有)、ストリーミング配信(YouTube、FacebookLive、Twitch、他Custom RTMP)、ライブプロダクション機能(複数プランあり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×88×53.5
装備タリ―ランプ:背面
動作周囲温度(℃)0~40(結露しないこと)
適合バッテリーATOMOS NPF L シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothネットワーク範囲:10-15m(遮蔽物の無い状態)
Wi-FiWi-Fi 6、 Wi-Fi 6E(NINJA ULTRA)
色深度8/10ビットビデオ
イーサネット対応1GbE RJ45
内容量1個
注意
※ATOMOS CONNECTは、NINJA/ NINJA ULTRA/ NINJA V / V+と連携して動作するように設計されていることに注意してください。※
※ATOMOS CONNECTは、単体ではご利用いただけません。
※
※ATOMOS CONNECTは、NINJA 同様にバッテリーエリミネーター接続した電源から電力を供給されます。
※
※ATOMOS CONNECTを取り付けた状態では、マスターキャディⅡはNINJAのメディアスロットには入りません。ATOMOS CONNECT製品箱の3段目に同梱のマスターキャディー3、もしくはAtomX SSDminiをお使いください