辻一
尿漏れ 軽失禁 吸水パンツ
バレずにちょい漏れ対策!おしゃれな吸水パンツ。吸水部は超薄型の3層構造。
吸水部は身生地と同系色で自然。トイレがしやすい前開きタイプ。普段使いしやすい綿混素材。
用途
吸水パンツ、尿モレ対策パンツとして。ちょい漏れ/プチ漏れ/失禁対策/快適/下着/肌着/おしゃれ/お洒落/スタイリッシュ/セット
内容量
1セット(3枚)
全8種類を絞り込む
色
グレー/ネイビー/ブラック
ネイビー/グリーン/ブラウン
サイズ
3L
L
LL
M
ウエスト(cm)
76~84
84~94
94~104
98~108
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
材質
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51710270
SPMGSC-474GA-L
ネイビー/グリーン/ブラウン 各1枚
身生地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ポリエステル100%、吸水部(表生地):ポリエステル95%・ポリウレタン5%
ネイビー/グリーン/ブラウン
L
84~94
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51710279
SPMGSC-474GA-LL
ネイビー/グリーン/ブラウン 各1枚
身生地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ポリエステル100%、吸水部(表生地):ポリエステル95%・ポリウレタン5%
ネイビー/グリーン/ブラウン
LL
94~104
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51710315
SPMMOK-136GA-LL
グレー/ネイビー/ブラック 各1枚
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%・ポリエステル40%・ポリウレタン10%、吸水部(表側):ポリエステル100%
グレー/ネイビー/ブラック
LL
94~104
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
51710324
SPMMOK-136GA-3L
グレー/ネイビー/ブラック 各1枚
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%・ポリエステル40%・ポリウレタン10%、吸水部(表側):ポリエステル100%
グレー/ネイビー/ブラック
3L
98~108
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51710254
SPMGSC-474GA-M
ネイビー/グリーン/ブラウン 各1枚
身生地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ポリエステル100%、吸水部(表生地):ポリエステル95%・ポリウレタン5%
ネイビー/グリーン/ブラウン
M
76~84
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
51710288
SPMGSC-474GA-3L
ネイビー/グリーン/ブラウン 各1枚
身生地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ポリエステル100%、吸水部(表生地):ポリエステル95%・ポリウレタン5%
ネイビー/グリーン/ブラウン
3L
98~108
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
51710297
SPMMOK-136GA-M
グレー/ネイビー/ブラック 各1枚
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%・ポリエステル40%・ポリウレタン10%、吸水部(表側):ポリエステル100%
グレー/ネイビー/ブラック
M
76~84
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
51710306
SPMMOK-136GA-L
グレー/ネイビー/ブラック 各1枚
身生地:綿95%・ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%・ポリエステル40%・ポリウレタン10%、吸水部(表側):ポリエステル100%
グレー/ネイビー/ブラック
L
84~94
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください