電磁式電気錠VOLCALOCK
スタンドアロン式・非接触カードリーダー、ネットワーク接続不要
タッチパネル式・テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します
カード登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録できます
4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
対応ICカードはMIFAREタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です
用途屋内 開き戸 引き戸
仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚
定格電圧 DC V12
カードMIFARE 13.56MHz
防水性屋内用
内容量1台
注意
※機器の施工には、電気・配線工事が必要となります※2020/06 ST-520MAより仕様変更
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51776009 | ST-520MB | 61515959 | ST-530MF |
|
非接触カードリーダー ST-530MF | ロックマンジャパン | 1台 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |