オールマイティLSⅡ52LBOA
オールマイティLSⅡ 52L BOA 限定商品
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。
BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。
さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。
フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。
【ダイヤル部分】耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン
【ガイド部分】シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計
【レース部分】49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース
【履き口】擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫
【つま先】傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
【ソール部分】踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業/建設業/製造業
標準質量(g/片足)約385(26cm)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
サイズレンジ25.0~28.0、29.0
内容量1足
商品説明動画
ALMIGHTY LSⅡ 52L / 73M BOA (オールマイティ LSⅡ 52L / 73M BOA) 商品PV
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51784287 | F1GA240424250 | 25619915 | F1GA220214250 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784296 | F1GA240424255 | 25619924 | F1GA220214255 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | 廃番の商品は定番展開中の商品の24年春夏シーズン限定カラーです。 |
51784339 | F1GA240424275 | 75484624 | F1GA220209 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784357 | F1GA240424290 | 75484649 | F1GA220209 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784366 | F1GA240450250 | 25620055 | F1GA220262250 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784375 | F1GA240450255 | 25620064 | F1GA220262255 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784384 | F1GA240450260 | 25620080 | F1GA220262260 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784400 | F1GA240450265 | 25620089 | F1GA220262265 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784409 | F1GA240450270 | 25620098 | F1GA220262270 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784418 | F1GA240450275 | 25620107 | F1GA220262275 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784427 | F1GA240450280 | 25620116 | F1GA220262280 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
51784436 | F1GA240450290 | 25620125 | F1GA220262290 |
![]() |
オールマイティLSⅡ52LBOA | mizuno(ミズノ) | 1足 | ¥14,880 税込¥16,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |