電動バリカン
コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカットができる。
アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができて、大変経済的。伸びた部分をこまめに整えることができるので、いつも清潔感のあるヘアースタイルでいられる。
刈り高さアタッチメント付き(3・6・9・12・15mm)。伸びた部分をこまめに整えることができるので、いつも清潔感のあるヘアースタイルを保てる。保証期間:お買い上げ日より1年間。
用途自宅での髪のお手入れに。散髪/バリカン/刈り
付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ
質量(g)96
使用時間1回30分として約4回使用可能
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.4×3.9×16.5
内容量1個