電動バリカン

電動バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR) 電動バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR) 電動バリカン ロゼンスター(LOZENSTAR)

初めての方でも簡単にやさしくヘアーカットできる電動バリカン。防滴構造で水洗いできるので、清潔に使用できる(IPX5)。
ダイヤル操作で8段階刈り高さを調節できる(3・6・9・12・15・18・20・22mm)。充電式(コードレス)だが、コードをつないだままでも使用できる(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプタ)。
画面のデジタル表示で、充電時期や刈り高さを簡単チェック

用途髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/襟足/こめかみ 質量(g)155 電源AC100~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分)約60使用 電池リチウムイオン電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.4×3.7×18.9 充電時間(時間)8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51804490 ARE53
オープン
2,890
3,179 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする