VIOシェーバー
VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマーです。アタッチメントがあり、毛量調節も簡単な水洗いVIOシェーバーです。
コンパクトな女優ミラー付きで、普通の鏡と拡大鏡の2面タイプです。LEDライトでしっかり照らして、細かな部分のムダ毛も見逃しません。
生活防水仕様で、お風呂場でもご使用いただけて便利です。
ドライ剃りをおすすめします。使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単です。
アタッチメント装着で長さを調節できるので、毛量調節にも使えます。毛の長さは2・4・6・8・10mmの5段階仕上げが可能です。あえて毛を残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。
乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。
刃が小型なので、細かい部位の毛もしっかりお手入れできます。
用途ボディシェーバー、毛のお手入れに。VIO/シェーバー/電気シェーバー/レディース/生活防水/LEDライト/アタッチメント/女優ミラー/小型/水洗い/乾電池式
付属品刈り高さアタッチメント、コンパクト女優ミラー、掃除用ブラシ、単3アルカリ乾電池×1個、CR2032×2個(ミラー用ボタン電池)、取扱説明書(保証書)
質量(g)53
使用電池単3形アルカリ乾電池1本(電池付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×14
定格時間週1回(1回5分)として約6か月使用可能
内容量1個