ダストストッカー

ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善) ダストストッカー YAMAZEN(山善)

木目調ダストストッカー。樹脂製だから軽くてメンテナンス簡単。
ホルダー付きなのでゴミ袋がずれにくい。底面は引き出して清掃可能、清潔にお使いいただけます。
両サイドに持ち手付き。樹脂製なので軽くて運びやすい。

用途屋外用ごみ箱、ゴミ箱、ごみストッカー。ベランダ、庭、収納庫、ステーション、保管庫、ダストボックス。 材質ポリプロピレン樹脂 グレー 組立時間約20-30分 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51804018 GDS-1 5.6 シングル 118 40.9×41.3×86
オープン
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
51804027 GDS-2 9.15 ダブル 230 77.9×41.3×86
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51804027 GDS-2 51804018 GDS-1 GDS-1 ダストストッカー YAMAZEN(山善) 51804018 ダストストッカー YAMAZEN(山善) 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする