電気保温ポット

電気保温ポット ダイアモンドヘッド 電気保温ポット ダイアモンドヘッド 電気保温ポット ダイアモンドヘッド 電気保温ポット ダイアモンドヘッド 電気保温ポット ダイアモンドヘッド 電気保温ポット ダイアモンドヘッド 電気保温ポット ダイアモンドヘッド

使いやすさを追求した究極のかたち!軽いタッチで注げるエアー式(プッシュ式)の給湯。コードのない場所でも給湯ができます(
コードがない状態での保温機能はありません)
ややこしい設定も一切なし。コンセントに挿して「自動沸かし」沸騰したら「自動保温」。複雑な操作がないから何方でも楽々使いこなせます。
空焚き防止保護装置付きだから万が一の時にも安心です。

付属品マグネットプラグコード 質量(kg)1.8 ホワイト 容量(L)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)680(沸騰時)/37(保温) コード長さ(m)1.1(マグネットプラグコード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×295 機能空焚き防止 保証期間お買い上げ日より1年 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※コードが無い状態での保温機能はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51811070 RM-213H-WH
オープン
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする