硬筆用ペア下敷 B5判
これ1枚で硬い、柔らかい、2種類の書き心地、硬筆用ペア下敷 B5判。
表面は軟質で、裏面は硬質のペア下敷です。
硬質+軟質で書く用途に合わせて書き心地をお選びいただけます。
やわらかい鉛筆(2B~4B)又はボールペンで書く場合は柔らかい軟質面をご使用ください。
軟質面は適度な弾力があり滑らずスムーズに書けます。
通常の硬さの鉛筆(H、HB、F)で書く場合は裏面の硬質面をご使用ください。
硬質面はしっかりとした硬度があり文字がスラスラ書けます。
なまえ欄があり、なまえを書き込む事ができます。
0.9mm厚なので丈夫で使いやすさに優れた下敷です。
仕様リバーシブルタイプ(表面:軟質、裏面:硬質)、なまえ欄あり
色表面:クリーム、裏面:ホワイト
サイズB5判
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.9
内容量1セット(5枚)