SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス

SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス SOLOW 袋の交換が楽なダストボックス リス
(1件のレビュー)

袋の取り付け、取り外しのストレスから解放されるダストボックス。お部屋に馴染むシンプルなデザイン。壁にピタッとくっ付けて使えるから省スペース。抗菌・防汚加工。

用途コンパクトゴミ箱として。ダストボックス/くず入れ/屑入れ/角型/四角/蓋/フタ/ふた/蓋付き/フタ付き/ふた付き/省スペース/コンパクト/スリム/薄型/隙間/デッドスペース/分別/40L/40リットル/キッチン/キッチンサイド/リビング/壁際/廊下/通路/玄関/シンプル/おしゃれ/オシャレ/日本製/抗菌/防汚 材質PP 形状角型 容量(L)40 適合サイズポリ袋:45L 商品タイプふた+本体 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GSLW014 51804289
GSLW014 51804289
51804289 GSLW014 1.974 ホワイト 位置:短辺開き
オープン
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GSLW015 51804298
GSLW015 51804298
51804298 GSLW015 1.974 ブラック 位置:短辺開き
オープン
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
GSLW017 51804316
GSLW017 51804316
51804316 GSLW017 1.987 ブラック 位置:長辺開き
オープン
4,298
4,728 (税込)
5日以内出荷

返品不可
51804307 GSLW016 1.987 ホワイト 位置:長辺開き
オープン
4,298
4,728 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51804307
2024-04-26
用途:
ゴミを分別して捨てるために2個購入しました。

工具不要手組み立て可、説明書もあり大変助かりましたが、手こずり1人で2個を15分くらいかけて組み立てました。
キャスターは取り付けず使用中です。特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする