アイスマンPRO
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !
アイスマンPROは大容量バッテリー付なのでアイスマンに比べて冷却時間が長持ち ! !
収納ポケット付なので作業効率もUP !
市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。
ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。
タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替
5200mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。
付属品充電用ケーブル1個
セット内容セット品
色ブラック
サイズフリー(S~5L相当)
質量(g)1180
バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止
バッテリー容量(mAh)5200
素材表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル
使用時間(時間)連続モードで約13時間
内容量1個
水冷ウェア の新着商品
