アイスマンPRO X
着たままでもハーネスが使える水冷服!!
チャージボトルを使うことで丸型のペットボトルと違い、ハーネスなどが使用でき、薄型なので椅子にもたれる事も出来ます。
チャージボトルの入り口はスライド式になっているので簡単にチャージボトルを出し入れできます。またスマートジッパーとスライドロックの2重止水構造になっていて完全に水漏れを防止します。
防水ポンプでポンプを外すことなく手洗いが可能です。
アイスマンPROXに別売のアイスハイドロレーションを取り付ける事で、いつでもどこでも水分補給ができます。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。
付属品アイスマンチャージボトル5.0、充電ケーブル
質量(g)1260
バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)連続モードで約13時間
内容量1個