曜日別特売

ニュースハンドル

ニュースハンドル - 川喜金物(SOWA)

【用途】家具などに使用するハンドルです。シンプルで美しいデザインです。

付属品【トラスネジ】2本付4×25/【有効ネジ】深さ10mm内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51816329-シルバー150
850
取扱い終了
返品不可
51816338-ゴールド150
850
取扱い終了
返品不可
51816347-ブラック150
850
取扱い終了
返品不可
51816356-シルバー60
580
取扱い終了
返品不可
51816365-ゴールド60
580
取扱い終了
返品不可
51816374-ブラック60
580
取扱い終了
返品不可
51816390-シルバー80
660
取扱い終了
返品不可
51816399-ゴールド80
660
取扱い終了
返品不可
51816408-ブラック80
660
取扱い終了
返品不可
51816417-シルバー110
770
取扱い終了
返品不可
51816426-ゴールド110
770
取扱い終了
返品不可
51816435-ブラック110
770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする