ニュースハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51816399 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

【用途】家具などに使用するハンドルです。シンプルで美しいデザインです。

付属品【トラスネジ】2本付4×25/【有効ネジ】深さ10mm 仕上ゴールド ビスピッチ(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする