川喜金物(SOWA)
川喜金物(SOWA)の 建具金物
川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前
川喜金物(SOWA)の 空錠・ハンドル単体
ニュースハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51816347
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
【用途】家具などに使用するハンドルです。シンプルで美しいデザインです。
付属品
【トラスネジ】2本付4×25/【有効ネジ】深さ10mm
仕上
ブラック
ビスピッチ(mm)
150