川喜金物(SOWA) 川喜金物(SOWA)の 建築金物 川喜金物(SOWA)の 建具金物 川喜金物(SOWA)の 鍵・錠前 FH-100 レバーハンドル ホワイトブロンズメッキ FH-100 レバーハンドル 注文コード 51816925 注文コード 51816925 注文コード 51816934 注文コード 51816934 【用途】家具などに使用するハンドルです。 用途 【特長】 押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。 指をはなした状態で保持されます。 付属品【トラスネジ】3×14 仕上ホワイトブロンズメッキ ビスピッチ(mm)42 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 FH-100AK WB FH-100AM WB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51816925 FH-100AM WB ¥2,795 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 5日以内出荷返品不可 51816934 FH-100AK WB ¥2,795 ¥2,388 ¥2,388 ¥2,627 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍵・錠前 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 収納庫ハンドル SPG(サヌキ) 税込¥835~ ¥759~ スマート富士ハンドル NewHikari 税込¥274~ ¥249~ 木製O型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥5,498 ¥4,998 オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥3,848~ ¥3,498~ 997D ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997E ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 997F ケアハンドル BEST[金物] 税込¥6,818 ¥6,198 GALLUP Brass Brand(ブラス ブランド) ドアハンドル #001 Brass Brand Door Handle #001 Brass Products(ブラス・プロダクツ) 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 税込¥8,468~ ¥7,698~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥9,788~ ¥8,898~ 628 SK錠前 BEST[金物] 税込¥736 ¥669 バスケットへ 658 打掛錠 BEST[金物] 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 658HSK-I I型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSK-L L型ストライク BEST[金物] 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 658HSP-1 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 658HSP-2 スペーサー BEST[金物] 税込¥373 ¥339 バスケットへ 696 フラットSK錠 BEST[金物] 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 696C 鍵穴キャップ BEST[金物] 税込¥549 ¥499 LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,798~ ¥7,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体取手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品