川喜金物(SOWA)
750型 プッシュツマミ
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
取付扉厚:18~40mm
最大締付トルク:3kg-cmまで
付属品
【トラスネジ】ISO M3×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816864
MS-757
マットシルバー
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816880
PAN-757
アンバー塗装
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816889
PBL-757
ブラック塗装
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください