川喜金物(SOWA)
750型 プッシュツマミ
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途
【仕様】
取付扉厚:18~47mm
最大締付トルク=4kg-cmまで
付属品
【トラスネジ】ISOM3×18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816898
MS-756
マットシルバー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
51816907
PAN-756
アンバー塗装
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816916
PBL-756
ブラック塗装
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください