川喜金物(SOWA)
ユーキツマミ
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51815875
UK-1
仙徳メッキ
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815884
UK-1
ホワイトブロンズメッキ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815900
UK-1
仙徳メッキ
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51815909
UK-1
ホワイトブロンズメッキ
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください