【ABF750】14500リチウムイオン充電池(充電ポート付き)

【ABF750】14500リチウムイオン充電池(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) 【ABF750】14500リチウムイオン充電池(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン) 【ABF750】14500リチウムイオン充電池(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)
(4件のレビュー)

●14500リチウムイオン充電池です●電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。

質量(g)19 規格名称(Li-ion):14500 対応機種E05、i05、I331、E348 寸法(Φ×mm)14×58 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)750 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50499043 ABF750
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50499043
2022-04-07
用途:
空調メンテ
エース技販 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

リーズナブルで予備に数本買いました。
プレゼント用にも購入

対象商品:
50499043
2020-10-16
用途:
予備電池として使用
その他業種

予備用の懐中電灯に使用する為、安心して継続使用が出来調法してい。

対象商品:
50499043
2020-02-14
用途:
フラッシュライト(LED)用に使用します
ニコニコ珈琲 様 (飲食業)

KLARUS (クラリス)XT1A LEDライト用の電池に使用しています。付属のUSB充電池が壊れてしまい単3で3.7V800mAhの仕様のものを探していました。なかなか見当たらずライトは気に入っていたので困っていました。モノタロウさんで見つけたときはほんとうれしかったです。現在使用していますがかなりいいです。(安定感ありそう)

2人が参考にしています
対象商品:
50499043
2020-02-11
用途:
ビルメンテナンス作業
その他業種

WUBENE05小型懐中電灯頻繁に使用している為、取り替え用充電池必要
と成っている為、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする