曜日別特売

PD65W コンセントチャージャー C×3

PD65W コンセントチャージャー C×3 - 多摩電子PD65W コンセントチャージャー C×3 - 多摩電子
材質
(本体ケース)PC
(ACプラグ)銅合金
質量(g)約117ポート数USB-C(Power Delivery)×3出力単体使用時最大65W:DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 3.25A・単体使用時最大20W:DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A・3ポート使用時各ポート最大20W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×54×52(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A max内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像51828177TAP146C3Kブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像51828186TAP146C3Wホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする