LED誘導灯 6台セット
手動操作可能なLED 誘導灯は先進的な無線通信技術を活用し、複数の警告灯を自動的に連携させ点滅や位置状態を監視・同期できる装置です。この警告灯は簡単に操作でき、ランダムなボタン操作により、点滅する全てのライトの機能を瞬時に制御できます。このLED 誘導灯は持ち運びが容易であり、警察、交通警察、消防、道路や橋の建設、メンテナンス、空港の滑走路警告などに最適です。専用ケースに本体が6台収納してあり付属のACアダプタを使用して充電可能です。
用途工事現場などの注意喚起に。
出力6V1500mA
寸法(m)可視性:1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:285×360×105
入力100V~250V、50/60Hz/12V-24V
バッテリー18650リチウム×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×40
バッテリー電圧(V)3.7
動作時間12~72時間(点灯パターンによる)
パターン点灯:6パターン
動作温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)3000
防水保護等級IP67
内容量1セット(6台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
【グリーンクロス】LED誘導灯 6台セット
この動画は、1人が参考にしています。