HANDLE CAP(ハンドルキャップ)

HANDLE CAP(ハンドルキャップ) - BREADEN(ブリーデン)HANDLE CAP(ハンドルキャップ) - BREADEN(ブリーデン)
用途適合:シマノ社ダイワ社共用(主な適合機種:ステラ(07、08、14、18)、ヴァンキッシュ(12)、イグジスト、セルテート(04セルテートには適合しません))PK ピンク自重(g)1.84内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51824975PK ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする