PAS With 26型 電動アシスト自転車 2024年モデル 【完成組立品】

PAS With 26型 電動アシスト自転車 2024年モデル 【完成組立品】 YAMAHA(ヤマハ)

Withシリーズ内最軽量。人気の定番シティサイクル ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス ウィズ]

用途お買物、通勤通学、お仕事等 その他盗難防止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)ディンプルキー式 性能【補助速度範囲】(比例補助)0km/h以上10km/h未満、(逓減補助)10km/h以上24km/h未満 全長(mm)1880 質量(kg)26.8 サイズ26型 形式ブラシレスDCモーター 全幅(mm)560 制御方式踏力比例制御方式 定格出力(W)240 照明装置前照灯:砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約4.5時間 バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26×1 1/2WO(24×1 1/2WO) 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)146以上 充電方式スイッチング・レギュレータ式 サドルの高さ(mm)750~895 軸間距離(mm)1185(1145) タイヤ幅(mm)約39(約39) 走行距離(km)【一充電(目安)】強モード:約62229、スマートパワーモード:約68229 、オートエコモードプラス:約100229 変速段数リヤハブ内装3段式 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及び当社にて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、
配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52112675 PA26W マットスモーキーブルー(ツヤ消しカラー)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112684 PA26W コーラルレッド(ツヤ消しカラー)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112700 PA26W マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー)
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112709 PA26W カカオ
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112718 PA26W シャンパンシルバー
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112727 PA26W ディープレイクグリーン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする