軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】

軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所

本体質量は従来商品と比べ大幅に40%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。
フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~260】
コンパクトに収納ができる収納袋付き。
商品の形状は背中X型 腿部V型
超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い
軽量バックル付作業セット品
作業ベルトはお客様で本体にお取付願います
ロック機能付巻取2丁掛けランヤード付き

仕様作業ベルト軽量バックル 質量(g)(本体+ランヤード)2500 種類フルハーネス型 ベルト色ブラック 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトV型 ランヤードタイプ1 内容量1本
注意
※従来商品:ST#572A-SK 質量1,240g
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52122299 -
78,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする