スヌーピー ホーローレクタングルストッカー

スヌーピー ホーローレクタングルストッカー 豊琺瑯 スヌーピー ホーローレクタングルストッカー 豊琺瑯 スヌーピー ホーローレクタングルストッカー 豊琺瑯 スヌーピー ホーローレクタングルストッカー 豊琺瑯 スヌーピー ホーローレクタングルストッカー 豊琺瑯

汚れやにおいがつきにくく衛生的

用途表面がガラス質なので、腐食に強く汚れやにおいがつきにくく衛生的。酸に強くてにおい移りの心配が少ないので、常備食の保存にも最適です。角型タイプなので積み重ねたり、横に並べた時もムダなすき間ができにくく収納スペースを有効に使えます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。 材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー サイズM 質量(g)約410 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約18×12.5×7.3 満水容量(mL)約940 内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52131627 SNJ-2316
3,600
2,888
3,177 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする