Lilly White ホーローツールスタンド
キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質本体/ほうろう用鋼板
質量(g)約350
柄Tool
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約11×11×15.7
満水容量(L)約1.1
内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。