豊琺瑯
Plune. ホーローデザートフォーク
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり
用途
ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
ステンレス鋼/ホーロー仕上
形状
デザートフォーク
質量(g)
約36
長さ(cm)
18.4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約2.5×18.4×2.4
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131374
PDF-403
レモン
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
52131390
PDF-404
りんごたち
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
52131399
PDF-405
OHANA
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
52131356
PDF-401
あかいちご
¥
1,100
取扱い終了
52131365
PDF-402
ミミココモモ
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください