スヌーピー ホーローデザートフォーク

スヌーピー ホーローデザートフォーク - 豊琺瑯スヌーピー ホーローデザートフォーク - 豊琺瑯スヌーピー ホーローデザートフォーク - 豊琺瑯スヌーピー ホーローデザートフォーク - 豊琺瑯

ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり

用途ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質ステンレス鋼/ホーロー仕上形状デザートフォーク質量(g)約36長さ(cm)18.4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約2.5×18.4×2.4食器の種類洋食器内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52131329SNJ-2320フライングボウル
1,400
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
52131320SNJ-2318チャーリー&スヌーピー
1,400
取扱い終了
52131338SNJ-2322ジャンピング
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする