直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~)

直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-4110A~) - CKD

多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65接続口径(Rc)3/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~55RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8内容量1台
注意
※低真空でご使用の場合は、ユニバーサル形はNC・NOポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×102Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)
※低真空でご使用の場合は、使用圧力の下限が1.33×102Pa(abs)となるため、上限は0.1MPa低くなります。
768件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(シール)
定格電圧(V)
使用圧力(MPa)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52471994FFG-4110A2H3A1706NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472010FFG-4110A2H3A1-B706NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472019FFG-4110A2H3A2706NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472028FFG-4110A2H3A2-B706NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472037FFG-4110A2H3A5706NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472046FFG-4110A2H3A5-B706NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472055FFG-4110A2H3A6706NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472064FFG-4110A2H3A6-B706NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472080FFG-4110A2H3B1732NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472089FFG-4110A2H3B1-B732NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472098FFG-4110A2H3B2732NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472107FFG-4110A2H3B2-B732NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472116FFG-4110A2H3B5732NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472125FFG-4110A2H3B5-B732NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472134FFG-4110A2H3B6732NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472150FFG-4110A2H3B6-B732NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472159FFG-4110A2H3C1732NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472168FFG-4110A2H3C1-B732NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472177FFG-4110A2H3C2732NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472186FFG-4110A2H3C2-B732NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472195FFG-4110A2H3C5732NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472204FFG-4110A2H3C5-B732NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472220FFG-4110A2H3C6732NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,090
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472229FFG-4110A2H3C6-B732NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,260
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472238FFG-4110A2H3D1732NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,910
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472247FFG-4110A2H3D1-B732NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,080
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472256FFG-4110A2H3D2732NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,910
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472265FFG-4110A2H3D2-B732NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,080
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472274FFG-4110A2H3D5732NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,570
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472290FFG-4110A2H3D5-B732NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,740
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472299FFG-4110A2H3D6732NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,570
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472308FFG-4110A2H3D6-B732NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
13,740
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472317FFG-4110A2H3E1711NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472326FFG-4110A2H3E1-B711NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,270
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472335FFG-4110A2H3E2711NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472344FFG-4110A2H3E2-B711NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,270
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472360FFG-4110A2H3E5711NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472369FFG-4110A2H3E5-B711NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472378FFG-4110A2H3E6711NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472387FFG-4110A2H3E6-B711NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472396FFG-4110A2H3F1711NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472405FFG-4110A2H3F1-B711NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,270
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472414FFG-4110A2H3F2711NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472430FFG-4110A2H3F2-B711NBRAC200(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,270
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472439FFG-4110A2H3F5711NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472448FFG-4110A2H3F5-B711NBRAC110(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472457FFG-4110A2H3F6711NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472466FFG-4110A2H3F6-B711NBRAC220(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52472475FFG-4110A2H3G1781NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52472484FFG-4110A2H3G1-B781NBRAC100(50/60Hz)0~0.7、(NO加圧時)0~0.62
14,860
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする