MOBIUZ EX270M ゲーミングモニター/27型/フルHD
27インチ/フルHD/IPS/240Hz/1ms/HDRi/2.1ch treVoloスピーカー/FreeSync Premium/Black eQualizer/輝度自動調整機能(B.I.+)搭載
サイズ27
電圧(V)100-240
角度(°)スィーベル(左/右):15/15、ティルト(下/上):-5/-15
表面処理ノングレア
消費電力(標準)22W、(最大)70W、(スタンバイ時)<0.5W
本体質量(kg)約6.4、(ベースなし)4.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)425.6-525.6×614×194、(ベースなし)379.5×614×70.5
コントラスト比1000:1
液晶パネルIPS
表示色1670万色
解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度1ms
入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2Wx2 + 5W ウーファー
高さ調節100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLEDバックライト
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)240
輝度(cd/m2)400、(HDR)400
内容量1台