4K800万画素対応EX-SDI/HD-SDI 16ch RAID対応 デジタルビデオレコーダー 4TB(DVR)
16chレコーダー HDD4TB搭載 4Kカメラを最大8台接続、400万画素カメラは最大16台接続可能!
4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー
5種類のRAID対応
RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
電源AC100~240V、50 / 60Hz
本体質量(kg)約6(※HDD含まず)
センサー8入力・2出力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
内容量1個
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |