cotta
小嶋ルミ先生監修 cotta パウンド型
小嶋ルミ先生監修のcottaオリジナルパウンド型です。
理想のパウンドケーキが焼けるように、サイズと素材の厚みにごたわりました。
小嶋ルミ先生のお店「オーブンミトン」のロゴ入りです。
材質
アルスター0.5
内寸法(mm)
135×75×H60【底寸】120×67
外寸(mm)
145×85×H60
品名・タイプ
パウンド型
使用後の手入方法
湿気のない、かわいた場所で保管してください。
内容量
1個
注意
※初めて使用する前に空焼きをする必要はありません。
※パウンドケーキなどを焼く時は、敷き紙の使用をおすすめします。
※使用後は洗剤で洗ったあと、乾いた布などでしっかり水気をふき取り、オーブンの捨て火で乾かしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52561987
93729
¥
1,713
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください