曜日別特売

cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 小

cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 小 - cottacotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 小 - cottacotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 小 - cotta

vivianさん監修のロールケーキ天板です。
長方形の天板なので、ロールケーキがきれいに巻けます。
ロールケーキ天板は、アルミニウムにニッケルとマグネシウムを合金し、耐熱性と天板の強度を上げています。
熱伝導性が良く、温めやすく冷めやすい作りで、鉄のみの天板に比べて軽量化しています。

材質アルミ合金1.5mmシルバー外寸(mm)300×240×H20対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン品名・タイプ長方形ロールケーキ耐熱温度(℃)-150耐冷温度(℃)250内容量1個
注意
※プレス製造の為、角部分に多少波打ったシワが入リますが、製造上によるものですので良品の範囲内となります。
※ノーコートの商品の為、酸化により白っぽい跡が発生する場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256182096090
2,158
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする