和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取)

和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) - cotta和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) - cotta和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) - cotta和泉光一シェフ監修 cotta シルフォーム タルト型(8個取) - cotta

シリコンとグラスファイバーを網目状に加工したタルト型です。
タルト生地を空焼きにする場合、重石をのせたりピケをしなくても、生地が浮くことなく綺麗に焼き上げることができます。
冷凍から焼成まで使用できるので、冷凍生地をそのままオーブンに入れることも可能です。

材質シリコン、グラスファイバー直径(Φmm)(一個当たり)60外寸(mm)300×200×H23.5品名・タイプタルト型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60使用後の手入方法柔らかいスポンジで洗浄してください(硬いブラシなどは使用不可)内容量1個
注意
※空焼きをしないでください。
※刃物の使用は避けてください。
※できあがりのタルトにはメッシュの型跡がつきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256189087382
2,442
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする