曜日別特売

cotta イングリッシュマフィン型(6個取り)

cotta イングリッシュマフィン型(6個取り) - cottacotta イングリッシュマフィン型(6個取り) - cottacotta イングリッシュマフィン型(6個取り) - cottacotta イングリッシュマフィン型(6個取り) - cotta

cottaからオリジナルのイングリッシュマフィン型が登場しました。
スライド式の蓋が付いていて、イングリッシュマフィンを焼くのにとても便利な型です。
このオリジナルイングリッシュマフィン型は、天板になっているので収納もすっきりです。
また、シリコンコーティングされているので、オイルスプレーなしでも型離れ抜群。
今までのイングリッシュマフィン型とは型離れが全然違います。

材質カーボンスティールシリコン加工寸法(mm)【全体】340×239【マフィン1個】91×30対応【不可】電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン品名・タイプイングリッシュマフィン型内容量1個
注意
※蓋の四隅が角ばっている可能性がございます。取扱時、洗浄時にはご注意ください
※オーブンによって入らない場合がございますので、サイズをよくご確認の上ご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256166491413
2,583
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする