cotta
cotta 穴あきタルトリング 70
側面の穴が蒸気を逃がし、タルト生地をサクッと焼き上げることが出来ます。
シリコン加工はされていません。空焼き不要。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
20
外寸(mm)
直径70×H15
対応
【不可】電子レンジ【可】食洗機、オーブン
品名・タイプ
穴あきタルトリング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52561786
94940
¥
1,202
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください