曜日別特売

cotta 垂直マフィン型 中(6個取)

cotta 垂直マフィン型 中(6個取) - cottacotta 垂直マフィン型 中(6個取) - cottacotta 垂直マフィン型 中(6個取) - cottacotta 垂直マフィン型 中(6個取) - cotta

垂直マフィン型は3サイズ。生地量は大85g、中60g、小25gを入れて焼いています。
もっとモリモリさせたい方は生地を少し増やしてアレンジしても。
※型は完全な垂直ではなく、若干勾配がついています。焼き上がりは垂直に近い形に仕上がります。

用途
cottaオリジナルの、垂直に近い形に焼き上がるストレートマフィン型。
モリモリとしたかわいいキノコ形に焼き上がります。
材質カーボンスチールシリコン加工内寸法(mm)54.2(底径53.8)×H30外寸(mm)260×175×H32品名・タイプ垂直マフィン型耐熱温度(℃)220使用後の手入方法スポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。カップサイズ外寸:径Φ55(底径Φ54)×H32(生地量は60g)内容量1個
注意
※縁巻部に水分が残りやすいためご注意ください。
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256190899973
1,248
1,188
1,307(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする