cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm)

cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm) cotta cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm) cotta cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm) cotta cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm) cotta

家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパットです。
つるっとした表面です。
3cm間隔に格子線が入っているので、クッキーやシュー生地を絞り出す時などの目安になります。
また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。

材質シリコン・グラスファイバー 外寸(mm)240×360 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40 使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。 内容量1個
注意
※商品の性質上、グレーの枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52561698 98835
1,537
739
813 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする