cotta
cotta シルパン(300×400)
cottaオリジナルのシルパンです。メッシュ状になっています。
オーブンの使用はもちろん、そのまま冷凍も可能です。
お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。
用途
グラスファイバーをシリコンでコーティングしているため、新品の状態ですとシリコン特有の匂いがすることがありますが、
使用していくうちに改善されていきます。
また焼きあがったお菓子には匂い移りはしません。
気になる場合は、一度食器用洗剤で洗った後に重曹を振りかけて少しおいてからスポンジなどで軽くこすり洗いをしてください。
その後再度食器用洗剤で洗って頂くとベタベタしなくなります。
重曹&レモン汁を入れたお湯にしばらくつけておくのも効果的です。
シルパンの溝に入り込んだ生地などは、食器洗剤を溶かしたお湯に浸けた後にスポンジのやわらかい方でこすると落ちます。
それでも落ちない場合は、やわらかめの歯ブラシなどで掻き出すようにするときれいになります。
材質
シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)
300×400(縁幅25)
耐熱温度(℃)
250
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
※商品の性質上、茶色の枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。
※ファイバーが傷つく原因となりますので、折りたたんでの収納はおすすめしません。
※カットしてご使用されると、グラスファイバーがむき出しになり商品劣化を早めてしまいますので、カットせずにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52561734
87676
¥
1,612
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください