cotta 絞り袋 M 20枚入り

cotta 絞り袋 M 20枚入り - cottacotta 絞り袋 M 20枚入り - cottacotta 絞り袋 M 20枚入り - cottacotta 絞り袋 M 20枚入り - cotta
(3件のレビュー)

使い捨てタイプの衛生的な絞り袋です。
丈夫なビニール製で、クリームはもちろんシュー生地などの絞りにもご使用いただけます。

材質ポリエチレン透明外寸(mm)400×225耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256187492770
658
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: ケーキ作り
卸売・小売業

生地が丈夫でクリームを絞る途中で袋が破裂しなくて使いやすかった

対象商品 : 52561874
2025-05-23
用途: ホイップクリームの絞り袋として
Cafe Karanos飲食業

なによりも丈夫なところが気に入っています。以前使っていた安価なものは、金口のちょっとした尖りで穴が空いたり、伸びてホイップが漏れたりしましたが、こちらの商品はそういったストレスなく使えています。

2025-05-24
用途: お菓子作り
その他業種

品質は問題ないのですがもう少し安価であればなおいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする