曜日別特売

cotta ペストリーボード S

cotta ペストリーボード S - cottacotta ペストリーボード S - cottacotta ペストリーボード S - cotta
(1件のレビュー)

お菓子やパンを作るのに欠かせない、ペストリーボード。
オシャレで衛生的で、使いやすい。お手入れも楽チンなこんなものあったらいいな!を詰め込みました。

材質ラバーウッド合板、ニトロセルローズ系塗装質量(kg)2.1外寸(mm)420×420×H18対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン、ガスコンロ、IH調理器具使用後の手入方法水洗い(洗剤使用含めて)可能ですが板を水に長く浸したりせず、すぐにペーパータオルなどで水気を拭きとり完全に乾かして下さい。洗浄には柔らかいスポンジをご使用ください。タワシや研磨材の入ったスポンジは使用しないでください内容量1個
注意
※ボード上で刃物を使用しますと傷がつく恐れがございますので、ご注意ください。
※水に長時間つけると、湾曲やひび割れの原因になりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256179581690
5,568
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52561795
2025-11-27
用途: パン
運輸・通信業

とてもいいです。
これから沢山使います。
また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする