曜日別特売

cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(58.5×38.5cm)

cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(58.5×38.5cm) - cottacottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(58.5×38.5cm) - cotta
(1件のレビュー)

繰り返し使えるオーブンシートです。
使い勝手の良い寸法に切断してお使いください。
使用後はぬるま湯で軽く汚れを落とし、布で拭いてください。
保存する際は、折り畳まずにクルクルと巻いて保管してください。

材質ガラス繊維にフッ素樹脂加工外寸(mm)585×385内容量1個
注意
※直接火に当たる使い方は避けてください・表面を鋭利なナイフなどで傷つけないでください。傷ついた場合は新しい物に取り替えてください
※耐熱温度は260℃以上でのご使用はしないで下さい。・調味材料に油分が多い場合、発火の恐れがある為、長時間の使用はご遠慮下さい。
※ご使用されるオーブントースター、電子レンジの取り扱い説明書に従って、ご使用下さい。
※洗浄時、もみ洗いはしないで下さい。・廃棄する場合は不燃物として処理して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256191772396
924
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52561917
2025-05-26
用途: パン焼き
その他業種

パン屋です
オーブンシートは焼き上げたパンが良く滑るものと普通に滑るものがありますが、このシートは良く滑るわけではありません。滑るシートが嫌いですが、これ以上滑らないのはないと思います。オーブンから出すときは水平を保って出せばギリギリOK

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする