地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm
地中埋込型、地上高1003mm
LED電球専用商品
セット内容灯具:NNY22272、ポール:NNY28700K
材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
質量(kg)3.1
電圧(V)100
幅(Φmm)100
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
防水保護等級IP23
適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
地上高さ(mm)1003
内容量1台
注意
※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ランプ別売(E17)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
