ポータブルシャワー

ポータブルシャワー DANNO(ダンノ) ポータブルシャワー DANNO(ダンノ)

手動でカンタン加圧。50℃までの温水も使える。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置つき!
レバーをロックすれば、らくらく連続シャワーができるロック機能付き!
電力を必要としない環境に配慮したエコロジー商品。
ホースの長さは約180cm!
中身いっぱいのタンクをいちいち持ち歩く手間がかからない!
加圧式。

付属品ミストノズル 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズル:ポリプロピレン 種類手動 タンク容量(L)7 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52567447 D8901
8,700
8,698
9,568 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする