曜日別特売

まるまるしかくパン

まるまるしかくパン - be worth style(ビーワーススタイル)

3つの仕切りのフライパン。3種類の違う料理が一度に作れて時間短縮。焦げ付きにくいフッ素樹脂塗膜加工。
握りやすいマットなハンドル。丸の部分は目玉焼きがキレイに焼けます。

用途お弁当、朝食作りなどに。フライパン/ガス/IH対応/目玉焼き/卵/たまご/卵料理/たまご料理/朝食/弁当/お弁当/時短/同時調理材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ3mm)、貼底:ステンレス(厚さ0.7mm)、取っ手:フェノール樹脂質量(g)900表面処理フッ素樹脂塗膜加工寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×38×6.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570859KS-385075
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする