トースターラック

トースターラック COLLEND(コレンド) トースターラック COLLEND(コレンド) トースターラック COLLEND(コレンド) トースターラック COLLEND(コレンド) トースターラック COLLEND(コレンド) トースターラック COLLEND(コレンド) トースターラック COLLEND(コレンド)

シックな存在感のキッチンラック。トースターラックとしても使用可能。シンプルでありながらも時代にとらわれない強さと美しさを兼ね備えたHAKシリーズ。

用途ラック、収納に。キッチンラック/トースターラック/トースター台/ラック/収納ラック/シンプル/おしゃれ/天然木/収納/収納棚/便利/台所収納/キッチン収納/キッチン/新生活 材質スチール(粉体塗装)、天然木(ラバーウッド) 質量(kg)3 幅(cm)40 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×18 組立時間約10-20分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52571035 HAK-KR
オープン
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする