COLLEND(コレンド)
トースターラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52571035
品番
HAK-KR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
シックな存在感のキッチンラック。トースターラックとしても使用可能。シンプルでありながらも時代にとらわれない強さと美しさを兼ね備えたHAKシリーズ。
用途
ラック、収納に。キッチンラック/トースターラック/トースター台/ラック/収納ラック/シンプル/おしゃれ/天然木/収納/収納棚/便利/台所収納/キッチン収納/キッチン/新生活
材質
スチール(粉体塗装)、天然木(ラバーウッド)
質量(kg)
3
幅(cm)
40
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×35×18
組立時間
約10-20分